- Detalles del producto
Tanque de aceite de amoníaco horizontal ITT (12 pulgadas x 25 pulgadas, 16 galones)
Buque de la División de Manejo de Fluidos de ITT. Junta Nacional: 599582. Número de fábrica: 112069. Número de gato: R-4. Año de construcción: 1987. Dimensiones generales de envío: 64 largo x 26 ancho x 26 alto. Dimensiones estimadas del recipiente: 12 diámetro x 25 L. Capacidad estimada: 16 galones.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: REP100
- Fabricante: ITT
- Número de serie: 112069
Detalles del tanque
- Tipo de tanque de refrigeración: Oil Tank
- Orientación del tanque: Horizontal
- Diámetro del tanque (pulgadas): 12
- Longitud del tanque (pulgadas): 25
- Capacidad estimada del tanque (galones): 16
- Número de la Junta Nacional de Tanques: 599582
- Tanque MAWP (PSI a temperatura): 125 PSI @ 350 F
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 64
- Ancho (pulgadas): 26
- Altura (pulgadas): 23
- Peso libras): 348
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1984
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!