- Detalles del producto
Tanque de aceite del intercambiador de calor de precisión
Intercambiador de calor de precisión Co Presión de trabajo máxima permitida (lado de la carcasa): 150 PSI a 200 F. Número de serie: 11421-7. Año de fabricación: 1987.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: REP92
- Fabricante: Precision Heat Exchanger Co
- Número de serie: 11421-7
Detalles del tanque
- Tipo de tanque de refrigeración: Oil Tank
- Orientación del tanque: Horizontal
- Diámetro del tanque (pulgadas): 6
- Longitud del tanque (pulgadas): 20
- Capacidad estimada del tanque (galones): 3
- Tanque MAWP (PSI a temperatura): 150 PSI @ 200 F
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 26
- Ancho (pulgadas): 15
- Altura (pulgadas): 19
- Peso libras): 180
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1988
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!