- Detalles del producto
Tanque de aceite horizontal de amoniaco York (8 x 20 pulgadas, 10 galones)
Tanque de aceite para refrigeración York. MAWP: 300 PSI a -20 F. MDMT: -20 F a 300 PSI.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: GHR05B
- Fabricante: York
Detalles del tanque
- Tipo de tanque de refrigeración: Oil Tank
- Orientación del tanque: Horizontal
- Diámetro del tanque (pulgadas): 8
- Longitud del tanque (pulgadas): 20
- Capacidad estimada del tanque (galones): 10
- Tanque MAWP (PSI a temperatura): 300 PSI @ -20 F
- MAWT del tanque (temperatura a PSI): 650 F @ 300 PSI
- Descripción de entradas y salidas de tanques: 2 inch Inlet/Outlet
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 32
- Ancho (pulgadas): 20
- Altura (pulgadas): 20
- Peso libras): 85
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1975
- Año retirado de la producción: 2024
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!