Tanque de aceite vertical Vilter Super Separator (20 pulgadas x 60 pulgadas, 100 galones)

Tanque de aceite vertical Vilter Super Separator (20 pulgadas x 60 pulgadas, 100 galones)

Superseparador vertical Vilter. Junta Nacional: 39919. Número de serie: 3-59002-2. Año de construcción: 1994. MDMT: 350 PSIG a 400 F. MDMT: -20 F a 350 PSI. Dimensiones totales del recipiente: 20 diámetro x 60 L. Galones estimados: 100 galones.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: JVA06A
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: Super Separator
  • Número de serie: 3-59002-2

Detalles del tanque

  • Tipo de tanque de refrigeración: Oil Tank
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 20
  • Longitud del tanque (pulgadas): 60
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 100
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 39919
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 350 PSI @ 400 F
  • MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 F @ 350 PSI
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlet/Outlet: 4 in.

Detalles del micropanel

  • ¿Incluye micropanel de control? No

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Ancho (pulgadas): 25
  • Altura (pulgadas): 60
  • Peso libras): 650
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 1994
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: Vilter Reciprocating Compressor

Tanque de aceite vertical Vilter Super Separator (20 pulgadas x 60 pulgadas, 100 galones)


Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Tanque de aceite Vilter Super Separator (20 pulgadas x 60 pulgadas, 100 galones)Tanque de aceite Vilter Super Separator (20 pulgadas x 60 pulgadas, 100 galones)
Ahorrar 9%
Tanque de aceite Vilter Super Separator (20 pulgadas x 60 pulgadas, 100 galones)Tanque de aceite Vilter Super Separator (20 pulgadas x 60 pulgadas, 100 galones)
Ahorrar 9%
Separador de aceite vertical Vilter - 75 galonesVilter Vertical Oil Separator- 75 Gallons Vilter
Ahorrar 9%
Separador de aceite vertical Vilter - 80 galonesVilter Vertical Oil Separator- 80 Gallon Vilter
Ahorrar 9%
Separador de aceite Vilter - 25 galones1996 Vilter Oil Separator – 25 Gallons Vilter
Vilter Separador de aceite Vilter - 25 galones

BRDI806.

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Tanque de aceite Vilter de 65 galonesVilter Oil Tank 65 Gallons Vilter
Vilter Tanque de aceite Vilter de 65 galones

DTTC018

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Tanque receptor horizontal Vilter: 60 galonesVilter Horizontal Receiving Tank- 60 Gallon Vilter

Visto recientemente