- Detalles del producto
Tanque de aceite Vilter Super Separator (20 pulgadas x 60 pulgadas, 100 galones)
Súper Separador Vertical Vilter. Junta Nacional: 39918. Número de serie: 3-59002-1. Año de construcción: 1994. MAWP: 350 PSIG a 100 F. MAMT: -20 F a 350 F. Dimensiones totales del recipiente: 20 dia X 60 L. Capacidad estimada: 100 galones. Certificado por Vilter Corp.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: JVA03A
- Fabricante: Vilter
- Modelo: Super Separator
- Número de serie: 3-59002-1
Detalles del tanque
- Tipo de tanque de refrigeración: Oil Tank
- Orientación del tanque: Vertical
- Diámetro del tanque (pulgadas): 20
- Longitud del tanque (pulgadas): 60
- Capacidad estimada del tanque (galones): 100
- Número de la Junta Nacional de Tanques: 39918
- Tanque MAWP (PSI a temperatura): 350 PSI @ 400 F
- MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 F @ 350 PSI
- Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlet/Outlet: 4 in.
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Ancho (pulgadas): 25
- Altura (pulgadas): 60
- Peso libras): 650
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1994
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Utilizado anteriormente con: Vilter Reciprocating Compressor
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!