Tanque de acero inoxidable - 10 galones

Tanque de acero inoxidable - 10 galones

Tanque de Acero Inoxidable. Entrada/salida: (1) parte superior abierta de 1 pie y 2-3/4 pulgadas. (1) Puerto ACME de 2 pulgadas. Dimensiones interiores del tanque: 1 pie 4-1/2 pulg. de diámetro. x 1 pie 2 pulg. pared recta. Dimensiones totales: 1 pie 7 pulgadas de largo x 1 pie 6 pulgadas de ancho x 2 pies 11-1/2 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: NOI1001
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

  • Tipo de tanque inoxidable: Miscellaneous Tanks
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlet/outlet: (1) 1 ft. 2-3/4 in. open top. (1) 2 in. ACME port.

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 19
  • Ancho (pulgadas): 18
  • Altura (pulgadas): 35.5

Detalles adicionales del producto

Tanque de acero inoxidable - 10 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente