Tanque de acero inoxidable: 60 galones

Tanque de acero inoxidable: 60 galones

Tanque de acero inoxidable: 60 galones. Dimensiones interiores 30 pulgadas de diámetro, 20 pulgadas de alto (18 pulgadas de alto en el lado opuesto). Salida (1) 3 pulgadas, 3 patas (2, 11-½ pulgadas y 1 a 13-½ pulgadas) Dimensiones totales: 32 pulgadas de ancho, 33 pulgadas de largo, 31 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SELM135.3
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de acero inoxidable: 60 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente