Tanque de acero inoxidable A&B - 40 galones

Tanque de acero inoxidable A&B - 40 galones

1999 Tanque de acero inoxidable A&B. Modelo: ATMOS. Capacidad del tanque indicada: 40 galones. Dimensiones del tanque: 1 pie 7-1/2 pulgadas de diámetro. x 2 pies 4 pulgadas de pared recta. Entradas/salidas: (1) línea S de 4 pulgadas, (3) línea S de 1-1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 1 pie 10 pulgadas de largo x 1 pie 10 pulgadas de ancho x 4 pies 8-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SDYC003A
  • Fabricante: A&B Process Systems
  • Modelo: ATMOS
  • Número de serie: 91029301-1

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de acero inoxidable A&B - 40 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente