Tanque de acero inoxidable aislado/encamisado: 100 galones

Tanque de acero inoxidable aislado/encamisado: 100 galones

Tanque de acero inoxidable aislado/encamisado: 100 galones, dimensiones interiores: 44 pulgadas de diámetro, 36 pulgadas de alto. En el interior tiene una bobina HX, entrada de 1 pulg., salida de 1 pulg. para bobina HX. Tiene 3 patas a 20 ½ pulgadas de alto. Tiene un soporte en el costado de 16 pulgadas de ancho, 33 ½ pulgadas de largo, 8 pulgadas de alto. Tiene una salida a 2 pulgadas. Dimensiones totales 27 pulgadas de ancho, 52 pulgadas .L, 56 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 8.sw228
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de acero inoxidable aislado/encamisado: 100 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente