- Detalles del producto
Tanque de acero inoxidable aislado/encamisado: 100 galones
Tanque de acero inoxidable aislado/encamisado: 100 galones, dimensiones interiores: 44 pulgadas de diámetro, 36 pulgadas de alto. En el interior tiene una bobina HX, entrada de 1 pulgada y salida de 1 pulgada para bobina HX. Tiene 3 patas a 20 ½ pulgadas de alto. Tiene un soporte en el costado de 16 pulgadas de ancho, 33 ½ pulgadas de largo, 8 pulgadas de alto. Tiene una salida a 2 pulgadas. Dimensiones totales 27 pulgadas de ancho, 52 pulgadas . L, 56 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: 8.sw228b
- Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!