Tanque de acero inoxidable Cherry Burrell, 100 galones
Tanque de acero inoxidable Cherry Burrell de 100 galones. Modelo UAMS-100. S/N 5559. Sentado sobre 4 patas de metal negro de 8 pulg. de alto. Abertura para válvula en el costado 1-½ pulg. Salidas (3) para chaqueta 1-½ pulg. para tanque ½ pulg. en el fondo del tanque. Entradas (3) para chaqueta a ¾ pulg. Medidas interiores: 30-½ pulg. de diámetro, 35 pulg. de alto. Fondo inclinado. Medidas totales 35 pulgadas de diámetro, 51 pulgadas de alto.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: HDBD181.7
- Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
- Modelo: UAMS-100
- Número de serie: 5559
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!