Tanque de acero inoxidable con fondo cónico - 2000 galones

Tanque de acero inoxidable con fondo cónico - 2000 galones

Tanque de acero inoxidable con fondo cónico. Capacidad aproximada: 2000 galones. Entradas/salidas: (1) 1 pie 10 pulgadas de diámetro. camino de acceso. (1) Puerto de 8 pulg. (1) Puerto de tubería de 3 pulg. (1) 1 pie 1 pulg. de diámetro interior. brida con (6) orificios de montaje de 3/8 pulg. Dimensiones del tanque: pared recta de 8 pies x 6 pies de diámetro. Dimensiones totales: 12 pies 4 pulgadas de largo x 6 pies 2 pulgadas de ancho x 6 pies 6 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: TACJ0672.10
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de acero inoxidable con fondo cónico - 2000 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente