- Detalles del producto
Tanque de acero inoxidable con tapa abovedada Mojonnier
Tanque de acero inoxidable con tapa abovedada Mojonnier. Modelo: 300. Dimensiones interiores del tanque: 4 pies 6 pulgadas de diámetro. x 2 pies 10 pulgadas de pared recta. (1) Paleta de 1 pie y 8 pulgadas de largo x 7-1/2 pulgadas de ancho. (1) Agitador de 4 pies 2-1/2 pulgadas de largo x 4-1/2 pulgadas de ancho. Entradas/salidas: (1) 1 pie 4-1/2 pulgadas de diámetro. boca de acceso, (3) ACME de 1-1/2 pulg., (1) ACME de 2-1/2 pulg., (2) ACME de 2 pulg., (1) línea Q de 3 pulg., (1) 2 pulg. Línea Q, (1) línea S de 1-1/2 pulg., (1) FNPT de 1-1/2 pulg., (1) puerto de 1 pulg. Dimensiones totales: 4 pies 8 pulgadas de largo x 4 pies 8 pulgadas de ancho x 6 pies 10 pulgadas de alto. *Nota: la prueba de presión de la chaqueta falló. Hay fugas en 3 lugares. Adecuado únicamente para servicio de carcasa única/aislado.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: MDPK545.10a
- Fabricante: Mojonnier
- Modelo: 300
- Número de serie: 1618
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!