Tanque de acero inoxidable COP-60 galones

Tanque de acero inoxidable COP-60 galones

Tanque de lavado COP: 60 galones. Sobre ruedas de 3 pulgadas con estante para piezas. Las dimensiones interiores son 16-½ pulgadas de ancho x 74 pulgadas de largo x 12 pulgadas de profundidad. Las dimensiones totales son 27 pulgadas de ancho x 78 pulgadas de largo x 34 pulgadas de alto hasta la parte superior del tanque y 61 pulgadas de alto hasta la parte superior de los bastidores.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: SACH111b.2
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de acero inoxidable COP-60 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente