Tanque de acero inoxidable de 140 galones con mezclador

Tanque de acero inoxidable de 140 galones con mezclador

Tanque de Acero Inoxidable de 140 Galones con Mezcladora. Dimensiones interiores: 31 pulgadas de diámetro. x 38-1/2 pulgadas de alto. El tanque se apoya en (4) patas de 27 pulgadas de alto. Entradas/salidas:(1) Salida de 2 pulg. Mezclador Lightnin de 3/4 hp, 230/460 V, .44/1.72 A, 60 ciclos, trifásico. Mfg: Lightning Mixing Equipment Co., Inc. Impulsor de 10 pulgadas de diámetro con 3 palas. Dimensiones totales: 31-1/2 pulg. de diámetro. x 84 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: CCFP513.
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

  • Producto comprado en: Fruit Processor
Tanque de acero inoxidable de 140 galones con mezclador
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente