Tanque de acero inoxidable Feldmeier - 125 galones

Tanque de acero inoxidable Feldmeier - 125 galones

Tanque de acero inoxidable Feldmeier. S/N: E-564-99. Capacidad aproximada: 125 galones. Dimensiones interiores: 36 pulgadas de diámetro. x 28-1/2 pulg. de pared recta. En total (2) entradas S-line de 4 pulgadas. (2) entradas de línea S de 2-1/2 pulgadas. (1) Entrada de línea S de 2 pulgadas. (2) salidas S-line de 3 pulgadas. (1) Salida s-line de 2 pulgadas. Dimensiones: 3 pies 4 pulgadas de largo x 2 pies 11 pulgadas de ancho x 3 pies 9-1/2 pulgadas de alto (ACN80).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: GLET01D
  • Fabricante: Feldmeier
  • Número de serie: E-564-99

Detalles del HTST

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de acero inoxidable Feldmeier - 125 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente