Tanque de acero inoxidable Gaulin de 200 galones

Tanque de acero inoxidable Gaulin de 200 galones

Fondo inclinado Gaulin, tanque de una sola carcasa de 200 galones. Acero inoxidable 304, diámetro interior 35 pulgadas. Profundidad interior 50 pulgadas, bola de pulverización CIP de 3 pulgadas en la parte superior central. Entradas Salidas Lado superior 1-1/2 pulg. para la bola rociadora, abertura de 6 pulg. para la inserción de un mezclador, 4-1/2 pulg., 1-3/4 pulg. Entradas/salidas laterales 1-1/2 pulg., 4 pulg., 3 pulg., 1-1/2 pulg. Salida inferior: 3 pulg. Dimensiones totales 43 pulg. de largo x 41 pulg. de ancho x 73 pulg. de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: ENDX544b.1a
  • Fabricante: Gaulin

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de acero inoxidable Gaulin de 200 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente