Tanque de acero inoxidable Schweitzers - 100 galones

Tanque de acero inoxidable Schweitzers - 100 galones

Tanque Schweitzers de acero inoxidable - 100 galones. Número de serie 9813-95. Entradas: (2) 2 pulg. de diámetro. Línea S, (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Línea S, (1) 3 pulg. de diámetro. Línea S. Salida: (1) 1 pulg. de diámetro. Línea S, (1) 1 pulg. de diámetro. Línea S. (1) 4 pulgadas de diámetro. Tolva S-Line. Dimensiones totales: 38 pulgadas de largo x 35 pulgadas de ancho x 38 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: CCNA006.
  • Fabricante: Schweitzer
  • Número de serie: 9813-95

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de acero inoxidable Schweitzers - 100 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente