Tanque de acero inoxidable Utensco - 30 galones

Tanque de acero inoxidable Utensco - 30 galones

Tanque de acero inoxidable Utensco. Modelo: EVT-30. S/N: 9837. Acero inoxidable 304. Fecha de fabricación: 1982. Dimensiones interiores del tanque: 1 pie 6 pulgadas de diámetro. x 2 pies 5-1/2 pulgadas de pared recta (30 galones). Entradas/salidas: (1) línea S de 2 pulg., (2) FNPT de 1-1/4 pulg., (1) diámetro interior de 7/8 pulg. puerto. Dimensiones totales: 2 pies 2 pulgadas de largo x 1 pie 9 pulgadas de ancho x 3 pies 8-5/8 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: TACJ0441A
  • Fabricante: United Utensils Co.
  • Modelo: EVT-30
  • Número de serie: 9837

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de acero inoxidable Utensco - 30 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente