Tanque de agua helada/glicol: 400 galones

Tanque de agua helada/glicol: 400 galones

Tanque de agua helada/glicol: 400 galones. Dimensiones interiores: 60 pulgadas de largo x 35 pulgadas de ancho x 47 pulgadas de alto. Deflector de 3/8 pulgadas de ancho x 47 pulgadas de alto ubicado en la sección media del tanque. Entradas: (2) 3/4 pulg. de diámetro. puertos, (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. puertos, (1) 2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. NPT (macho), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. NPT (macho), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 2 pulg. de diámetro. válvula de mariposa (descarga del tanque). Dimensiones totales: 68 pulgadas de largo x 45 pulgadas de ancho x 58 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DBHK206.0
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del enfriador de glicol

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de agua helada/glicol: 400 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente