- Detalles del producto
Tanque de agua portátil Watts DETA-210
Precarga: 40 psi, máx. Presión de trabajo: 150 psi, máx. Temperatura de diseño: 210 °F, Número de pedido: 212037. Tanque de expansión de agua potable, conexión MNPT de 1 pulgada, volumen del tanque 90 galones. El tanque de expansión de agua portátil se puede utilizar con calentadores de agua comerciales, de gas, petróleo, eléctricos, de fuego indirecto y Tanque de Almacenamiento de Agua Caliente.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: OTIS64
- Fabricante: Watts
- Modelo: DETA-210
Detalles del tanque
- Descripción de entradas y salidas de tanques: Little rusted but overall in good shape
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Ancho (pulgadas): 24
- Altura (pulgadas): 52
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2004
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!