Tanque de aire/recipiente a presión

Tanque de aire/recipiente a presión

1992 Tanque de aire/recipiente a presión. Junta Nacional No: 372963. MAWP: 150 psi a 450 °F; MDMT: (-)20 °F a 150 psi. Entradas/salidas: (1) 6-1/2 pulg. de diámetro, (1) 3/4 pulg., (1) 4 pulg., (1) 1 pulg. Manómetro de presión de aire. Dimensiones de la entrada ovalada: 16 pulg. de diámetro mayor; 12 pulgadas de diámetro menor. Dimensiones totales: 54 pulgadas de diámetro. x 12 pies 7 pulgadas de largo.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: SNBB419.1
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de aire/recipiente a presión

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente