Tanque de almacenamiento de acero presurizado con agitador - 2000 galones

Tanque de almacenamiento de acero presurizado con agitador - 2000 galones

Tanque de Almacenamiento de Acero Presurizado con Agitador. Capacidad aproximada: 2000 galones. Motor eléctrico Reliance: 5 Hp, 1160 Rpm, 230/460 V, 15,6/7,8 A, 60 Hz, Trifásico. Agitador con reductor de velocidad Browning, modelo: A, relación 15:1. Entrada superior: 22 pulg. de diámetro exterior, 18-1/2 pulg. de diámetro interior, con (20) orificios de montaje de ½ pulg. La tapa tiene una entrada roscada de 5 pulg., una entrada de 1-1/4 pulg. con válvula de bola y una entrada de 1 pulg. (2) salidas de 2,5 pulgadas. Dimensiones totales: 7 pies de largo x 5 pies 8-1/2 pulgadas de ancho x 11 pies 10 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: MASH061
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de almacenamiento de acero presurizado con agitador - 2000 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente