Tanque de almacenamiento de silo refrigerado vertical Mueller, 30 000 galones

Tanque de almacenamiento de silo refrigerado vertical Mueller, 30 000 galones

Tanque de almacenamiento tipo silo refrigerado cilíndrico vertical Mueller, 30 000 galones. S/N 99437. Alcoba de acero inoxidable. CIP y línea de ventilación con sprayball. Agitación mecánica. Entrada y salida de abrazadera de 3 pulg. Anillo base de 151 pulgadas de diámetro exterior x 492 pulgadas de largo. La alcoba agrega 15 pulgadas al ancho.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 320.cR920-A.220
  • Fabricante: Paul Mueller Co.
  • Número de serie: 99437

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de almacenamiento de silo refrigerado vertical Mueller, 30 000 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente