Tanque de almacenamiento tipo silo Mueller de acero inoxidable - 5000 galones

Tanque de almacenamiento tipo silo Mueller de acero inoxidable - 5000 galones

Tanque de almacenamiento tipo silo Mueller, 5,000 galones, cilíndrico vertical, refrigerado por freón, modelo SVW. Agitación vertical. Alcoba de acero inoxidable. CIP y línea de ventilación con sprayball. 128 pies cuadrados de pared fría de 125 psi. 102 pulgadas de diámetro exterior x 239 pulgadas de altura.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 245-R100-B
  • Fabricante: Paul Mueller Co.

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de almacenamiento tipo silo Mueller de acero inoxidable - 5000 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente