Tanque de almacenamiento tipo silo Mueller de acero inoxidable - 50,000 galones

Tanque de almacenamiento tipo silo Mueller de acero inoxidable - 50,000 galones

Tanque de almacenamiento tipo silo Mueller, 50,000 galones, refrigerado cilíndrico vertical, modelo SVW. Alcoba de acero inoxidable. CIP y línea de ventilación con sprayball. Agitación mecánica. Entrada y salida de abrazadera de 3 pulgadas. 240 pies cuadrados de pared fría para glicol. 149-1/4 pulgadas de diámetro x 805 pulgadas de altura.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 485-R569-B
  • Fabricante: Paul Mueller Co.
  • Modelo: SVW

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de almacenamiento tipo silo Mueller de acero inoxidable - 50,000 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente