Tanque de almacenamiento tipo silo refrigerado cilíndrico vertical Mueller de 30.000 galones

Tanque de almacenamiento tipo silo refrigerado cilíndrico vertical Mueller de 30.000 galones

Tanque de almacenamiento tipo silo refrigerado cilíndrico vertical Mueller: 30 000 galones. Modelo SVW, s/n D-863. Alcoba de acero inoxidable. Cip y línea de ventilación con sprayball. Se eliminó la agitación mecánica. Entrada y salida de abrazadera de 3 pulg. Distorsión interior de la cabeza superior y de las paredes laterales. Dimensiones: 12 pies 6 pulgadas de diámetro. x 41 pies 5 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 175.cR450-B.
  • Fabricante: Paul Mueller Co.
  • Modelo: SVW
  • Número de serie: D-863

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de almacenamiento tipo silo refrigerado cilíndrico vertical Mueller de 30.000 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente