Tanque de almacenamiento/suministro de glicol

Tanque de almacenamiento/suministro de glicol

Tanque de almacenamiento de glicol de 1250 galones. (4) bombas. Dimensiones interiores 5 pies de largo x 5 pies de ancho x 7 pies de alto. Entrada de acceso de 24 pulg. x 24 pulg. Bomba centrífuga Itt Bell & Gossett, modelo 1531-2BC 81/4BF, S/N 890083. Motor, modelo UM184TTFL7060BP2, 208/230/460 voltios, trifásico, 60 Hz. 136 galones por minuto, 1.730 rpm, 5 caballos de fuerza. Cuadro: 184JM, Tipo: TFL. Entrada de 2-½ pulgadas, salida de 3 pulgadas. Bomba centrífuga Itt Bell & Gossett 60, modelo 185260, s/n 9291194. Motor, modelo C6T17fc9B, 208/230 voltios, trifásico, 60 Hz., 1725 rpm, 2 hp. Cuadro: G56T, Tipo: TF. Entrada de 2 pulgadas, salida de 2 pulgadas. Flujo centrífugo Itt Bell & Gossett, modelo 1531 2BC8.5B1, s/n 9291194. Motor, modelo B075, 208/230/460 voltios, trifásico, 60 Hz., 1745 rpm, 5 hp. Cuadro: 184JM, Tipo: TF. Entrada de 4 pulgadas, salida de 2-1/2 pulgadas. Bomba centrífuga Itt Bell & Gossett, S/N 900865. Motor, S/N 8-349654-01, 208/230/460 voltios, trifásico, 60 Hz. 136 galones por minuto, 1.745 rpm, 2 caballos de fuerza. Marco: 445TC, Tipo: SC, entrada de 2 pulgadas, salida de 3 pulgadas.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DBHK204.0
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del enfriador de glicol

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de almacenamiento/suministro de glicol
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente