Tanque de carcasa simple con fondo cónico: 140 galones

Tanque de carcasa simple con fondo cónico: 140 galones

Tanque de carcasa única con fondo cónico: 140 galones. Equipado con manómetro de vidrio medidor. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión Q-line. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. FPT, (1) 2 pulgadas de diámetro. Accesorio Q-line, (1) 3 pulg. de diámetro. Conexión Q-line. Dimensiones totales: 44 pulgadas de largo x 38 pulgadas de ancho x 49 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDOC423.3a
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de carcasa simple con fondo cónico: 140 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente