Tanque de carcasa simple de acero inoxidable - 230 galones

Tanque de carcasa simple de acero inoxidable - 230 galones

Tanque de retención de acero inoxidable de una sola carcasa. Dimensiones interiores 41-½ pulgadas de diámetro. 42-½ pulgadas de alto. Tiene 4 patas a 19-½ pulgadas, fondo cónico con una salida de drenaje en la parte inferior de 3 pulgadas. Dimensiones totales 46-½ pulgadas de ancho, 49-½ pulgadas de largo, 63 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RB-441x
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de carcasa simple de acero inoxidable - 230 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente