Tanque de carcasa simple de acero inoxidable - 245 galones

Tanque de carcasa simple de acero inoxidable - 245 galones

Tanque de carcasa única de acero inoxidable: 245 galones. Construcción de acero inoxidable 316. Dimensiones interiores del tanque: 3 pies 2 pulgadas de diámetro. x 3 pies 10 pulgadas de largo. Tapa de acceso: 1 pie 5 pulgadas de diámetro. Entradas del tanque: (2) 2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S, (2) de 3 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Salidas del tanque: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 4 pies 3 pulgadas de largo x 3 pies 10 pulgadas de ancho x 6 pies 4 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: BIIR8009.
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de carcasa simple de acero inoxidable - 245 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente