Tanque de carcasa simple de acero inoxidable - 45 galones

Tanque de carcasa simple de acero inoxidable - 45 galones

Tanque de una sola carcasa de acero inoxidable. Capacidad aproximada: 45 galones. Dimensiones interiores de la pared recta: 1 pie 9 pulgadas de diámetro. x 2 pies 6 pulgadas de alto. Entradas: (1) 2 pulgadas de diámetro. Accesorio ACME, (1) 4 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S, (1) 6 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. puerto (desbordamiento), (1) 1 pulg. de diámetro. bisel con ajuste de tuerca hexagonal. Dimensiones totales: 2 pies 1 pulgada de largo x 1 pie 9 pulgadas de ancho x 4 pies 5 pulgadas de alto (GI).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DNBA220
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de carcasa simple de acero inoxidable - 45 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente