Tanque de Carcasa Simple de Acero Inoxidable - 590 Galones

Tanque de Carcasa Simple de Acero Inoxidable - 590 Galones

Tanque de una sola carcasa de acero inoxidable. Capacidad aproximada: 590 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 5 pies 3 pulgadas de largo x 3 pies 9 pulgadas de ancho x 4 pies de alto. Entradas/salidas: (1) 3 pulgadas de diámetro. Puerto de triple abrazadera, (1) 4 pulg. de diámetro. Puerto de triple abrazadera. Dimensiones totales: 4 pies 4 pulgadas de largo x 2 pies 10-1/2 pulgadas de ancho x 4 pies 6-1/2 pulgadas de alto (H17).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: NOI1017
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de Carcasa Simple de Acero Inoxidable - 590 Galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente