Tanque de carcasa única: 20 galones

Tanque de carcasa única: 20 galones

Tanque de carcasa única: 20 galones. Acero inoxidable. Tapa con bisagras de 2 pulg. de diámetro. entrada. Dimensiones del tanque: 16-1/2 pulg. de diámetro. x 23-1/2 pulgadas de alto. Entradas/salidas: (1) 2-1/2 pulgadas, (1) 2 pulgadas. Dimensiones totales: 27 pulgadas de largo x 23 pulgadas de ancho x 45-1/2 pulgadas. .

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: CCFP512.
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

  • Producto comprado en: Fruit Processor

Tanque de carcasa única: 20 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente