Tanque de carcasa única: 300 galones

Tanque de carcasa única: 300 galones

Tanque de carcasa única: 300 galones, dimensiones interiores 38-½ pulgadas de diámetro, 62 pulgadas de alto. Entradas de 1½ pulg., 2 pulg. y 2- ½ pulg. Boca de registro de 18 pulg. Salidas (3) 2 pulg. 4 patas de 20 pulg. de alto. Dimensiones totales: 40-½ pulgadas de ancho, 47-½ pulgadas de largo, 84-½ pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: OI106
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de carcasa única: 300 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Single Shell Tank - 30 Gallon Genemco Single Shell Tank - 30 Gallon Genemco
Genemco Tanque de carcasa única: 30 galones

30.RB0044bb.10

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Tanque de carcasa única: 160 galonesTanque de carcasa única: 160 galones
Ahorrar 9%
Tanque de carcasa única: 10 galonesTanque de carcasa única: 10 galones
Ahorrar 9%
Tanque de acero inoxidable - 30 galonesTank Stainless Steel - 30 Gallon Genemco
Ahorrar 9%
Tanque de carcasa única: 18 galonesSingle Shell Tank-18 Gallon Genemco
Ahorrar 9%
Tanque de carcasa única: 40 galonesSingle Shell Tank-40 Gallons Genemco
Ahorrar 9%
Tanque de acero inoxidable de 30 galonesTanque de acero inoxidable de 30 galones

Visto recientemente