Tanque de carcasa única aislado de acero inoxidable: 50 galones

Tanque de carcasa única aislado de acero inoxidable: 50 galones

Tanque de carcasa única aislado de acero inoxidable: 50 galones. Dimensiones interiores 24 pulg. de diámetro. x 31 pulg. H. Fondo inclinado. (3) patas de 9 pulg. Entradas: Entrada superior abierta de 24 pulgadas de diámetro, (1) salida de paso de ángulo de 29 grados con rosca ACME de 1-1/2 pulgadas. Dimensiones totales 31-1/2 pulgadas de largo x 27 pulgadas de ancho x 45 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 6a.FHF252a.1a
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de carcasa única aislado de acero inoxidable: 50 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente