Tanque de carcasa única Cherry-Burrell: 850 galones

Tanque de carcasa única Cherry-Burrell: 850 galones

Tanque de carcasa única Cherry-Burrell: 850 galones. N/S: E 58-90-2. Con pasarela. Investigacion. Válvula de bola flotante. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto, (1) 3-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. desbordamiento, (1) 2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1 pulg. de diámetro. puerto, (1) 3 pulg. de diámetro. descargar. Dimensiones totales: 76 pulgadas de largo x 63 pulgadas de ancho x 94 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: OI255.
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de carcasa única Cherry-Burrell: 850 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente