Tanque de carcasa única de acero al carbono: 2000 galones

Tanque de carcasa única de acero al carbono: 2000 galones

Tanque de carcasa única de acero al carbono: 2000 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 6 pies 11 pulgadas de diámetro. x 7 pies 4 pulgadas de alto. Diámetro de la entrada: 18 pulgadas. Entradas: (3) 3 pulgadas de diámetro. Puertos bridados. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. FNPT, (1) 4 pulg. de diámetro. FNPT (descarga). Dimensiones totales: 7 pies 10 pulgadas de largo x 7 pies 6 pulgadas de ancho x 10 pies 8 pulgadas de alto (HB2)

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SLSP051.3
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de carcasa única de acero al carbono: 2000 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente