Tanque de carcasa única de acero inoxidable: 100 galones

Tanque de carcasa única de acero inoxidable: 100 galones

Tanque de carcasa única de acero inoxidable: 100 galones. Construcción de acero inoxidable 304. Dimensiones interiores: 4 pies de largo x 1 pie 7-1/2 pulgadas de ancho x 2 pies 4-1/2 pulgadas de alto. Entradas: parte superior abierta. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto. (1) 1 pulg. de diámetro. puerto (indicador de nivel). Dimensiones totales: 4 pies 11 pulgadas de largo x 1 pie 10 pulgadas de ancho x 3 pies 11 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: CSWB150.1
  • Fabricante: Not Specified

Detalles de la placa

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de carcasa única de acero inoxidable: 100 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente