Tanque de carcasa única de acero inoxidable: 1100 galones

Tanque de carcasa única de acero inoxidable: 1100 galones

Tanque de carcasa única de acero inoxidable: 1100 galones. Dimensiones interiores: 70 pulg. de diámetro. x 68 pulg. H. Fondo soldado TIG manual. 20 pulgadas de diámetro. camino de acceso. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio S-Line, (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. MPT. Salidas: 2 pulg. de diámetro. FNPT conectado a una válvula de bola Apollo. Dimensiones totales: 85 pulgadas de largo x 85 pulgadas de ancho x 87 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: OI226.
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de carcasa única de acero inoxidable: 1100 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente