Tanque de carcasa única de acero inoxidable: 125 galones

Tanque de carcasa única de acero inoxidable: 125 galones

Tanque de carcasa única de acero inoxidable: 125 galones. 304 SS. Dimensiones interiores: 36 pulgadas de diámetro. x 29 pulg. H. Tapa abatible. Entradas: superior abierta. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Línea S. Dimensiones totales: 42 pulgadas de largo x 38 pulgadas de ancho x 46 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: OI247.
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de carcasa única de acero inoxidable: 125 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente