Tanque de carcasa única de acero inoxidable: 145 galones

Tanque de carcasa única de acero inoxidable: 145 galones

Tanque de carcasa única de acero inoxidable: 145 galones. Dimensiones interiores: 36 pulgadas de diámetro. x 34 pulg. H. Tanque flotante: 5 galones, dimensiones interiores: 8-1/2 pulg. x 25 pulgadas de alto. (4) patas de 29-1/2 pulgadas. Entradas: (2) 4 pulg. de diámetro. puertos, (1) 8-1/2 pulg. de diámetro. puerto abierto. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto, (1) 4-1/2 pulg. de diámetro. descarga bridada. Dimensiones totales: 49-1/2 pulgadas de largo x 37 pulgadas de ancho x 77 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 6.128
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de carcasa única de acero inoxidable: 145 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente