Tanque de carcasa única de acero inoxidable: 2000 galones

Tanque de carcasa única de acero inoxidable: 2000 galones

Tanque de carcasa única de acero inoxidable: 2000 galones. Material de construcción del tanque: acero inoxidable de grado 304 (304SS). Entrada: 16 pulg. de diámetro. Transmisor de nivel de líquido Foxboro, modelo: 13FA1, S/N: 1437312, diafragma: acero inoxidable, rango: 0-89 pulg. H2O, MAWP: 150 psi a 350 grados. F. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. puerto bridado, (1) 2 pulg. de diámetro. puerto bridado, (2) 3 pulg. de diámetro. puertos bridados, (1) 4 pulg. de diámetro. puerto bridado, (1) 6 pulg. de diámetro. puerto embridado. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 96-1/2 pulg. de diámetro. x 12 pies 4 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: OI263.
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de carcasa única de acero inoxidable: 2000 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente