Tanque de carcasa única de acero inoxidable: 30 galones

Tanque de carcasa única de acero inoxidable: 30 galones

Tanque de carcasa única de acero inoxidable: 30 galones. Dimensiones interiores: 24 pulgadas de diámetro x 20 pulgadas de alto. Fondo de cúpula. (3) Patas de 18 pulgadas de alto. Salidas: (1) 1-1/2. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 32 pulgadas de largo x 32 pulgadas de ancho x 34-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: OI32
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de carcasa única de acero inoxidable: 30 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente