Tanque de carcasa única de acero inoxidable, 40 galones

Tanque de carcasa única de acero inoxidable, 40 galones

(2) Tanque de carcasa única de acero inoxidable, 40 galones. Dimensiones interiores del tanque: 1 pie 10 pulgadas de diámetro. x 2 pies ½ pulg. L. Entradas: (1) 2 pulg. Accesorio de línea S, (1) 9 pulg. de diámetro. puerto (alimentación superior). Salidas: (2) 3 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 2 pies 2 pulgadas de largo x 2 pies 1 pulgadas de ancho x 3 pies 4 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: BIIR8006.
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de carcasa única de acero inoxidable, 40 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente