Tanque de carcasa única de acero inoxidable, 500 galones

Tanque de carcasa única de acero inoxidable, 500 galones

Tanque de carcasa única de acero inoxidable: 500 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 3 pies 4 pulgadas de diámetro. x 8 pies de altura. Diámetro de la entrada: 1 pie 6 pulgadas de diámetro. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME, (1) 2 pulg. de diámetro. puerto de desbordamiento, (3) 4 pulg. de diámetro. Accesorios I-line, (3) 2-1/2 pulg. de diámetro. puertos, (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Dimensiones totales: 4 pies 2 pulgadas de largo x 3 pies 2 pulgadas de ancho x 10 pies 8 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: UGHB014
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de carcasa única de acero inoxidable, 500 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente