Tanque de carcasa única de acero inoxidable, 60 galones

Tanque de carcasa única de acero inoxidable, 60 galones

Tanque de carcasa única de acero inoxidable: 60 galones. Dimensiones interiores del tanque: 2 pies de largo x 2 pies de ancho x 2 pies de alto. Entradas: (1) 10 pulgadas de diámetro. puerto embridado. Salidas: (1) 6-1/2 pulg. de diámetro. Puerto bridado, (1) 1/2 pulg. de diámetro. FNPT. Dimensiones totales: 2 pies 8 pulgadas de largo x 2 pies de ancho x 4 pies de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SFEC250.1
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

  • Tipo de tanque inoxidable: Miscellaneous Tanks
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets: (1) 10 in. dia. flanged port. Outlets: (1) 6-1/2 in. dia. flanged port, (1) 1/2 in. dia. FNPT

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 32
  • Ancho (pulgadas): 24
  • Altura (pulgadas): 48

Detalles adicionales del producto

Tanque de carcasa única de acero inoxidable, 60 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente