Tanque de carcasa única de acero inoxidable Cherry-Burrell - 600 galones

Tanque de carcasa única de acero inoxidable Cherry-Burrell - 600 galones

Tanque de carcasa única de acero inoxidable Cherry-Burrell. Capacidad nominal: 600 galones. Cuenta con un fondo inclinado. Dimensiones del tanque: 5 pies de diámetro. x 4 pies 10 pulgadas lado recto. (4) Patas de 20 pulgadas de alto. Entradas: (1) 6 pulg. de diámetro. puerto, (1) 6 pulg. de diámetro. ANSI, (1) 3 pulgadas de diámetro. puerto, (1) 1 pulg. de diámetro. Línea S, (1) 1/2 pulg. de diámetro. NPT, (1) 1 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. Línea S, (1) 6 pulg. de diámetro. válvula de mariposa, (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 6 pies 3 pulgadas de largo x 5 pies 7 pulgadas de ancho x 8 pies 2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DPPE3002.
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Número de serie: E-271-90-1

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de carcasa única de acero inoxidable Cherry-Burrell - 600 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente