Tanque de carcasa única de acero inoxidable Langsenkamp: 300 galones

Tanque de carcasa única de acero inoxidable Langsenkamp: 300 galones

Tanque de carcasa única de acero inoxidable Langsenkamp: 300 galones. Orden de trabajo: M10420. Dimensiones interiores: 43 pulgadas de diámetro. x 48 pulg. H. Salidas: (1) 2 pulg. válvula de bola. Anteriormente utilizado para soluciones de salmuera. Dimensiones totales: 53 pulgadas de largo x 38 pulgadas de ancho x 62 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: AARF004D.
  • Fabricante: Metro Products (Langsenkamp)

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de carcasa única de acero inoxidable Langsenkamp: 300 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente