Tanque de carcasa única Perma-San, 1000 galones

Tanque de carcasa única Perma-San, 1000 galones

Tanque de carcasa única Perma-San de 1000 galones. Modelo: 1000-OVS. Número de serie: 16285-1. Acero inoxidable 316. Cubiertas superiores removibles de 2 piezas, fondo inclinado, mezclador tipo hélice montado sobre un puente de acero dulce, patas ajustables de acero dulce con pies esféricos. Mezclador Lightnin, Modelo: NLDG100, S/N: 714799. Motor Lightnin, 3 hp, 1740 rpm, 230/460 V, 9,2/4,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. tubo. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. roscado desde el tanque, (1) 1/2 pulg. de diámetro. termopozo. Dimensiones totales: 76 pulgadas de largo x 72 pulgadas de ancho x 10 pies 4 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HEC006.
  • Fabricante: Perma San
  • Modelo: 1000-OVS
  • Número de serie: 16285-1

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de carcasa única Perma-San, 1000 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

Visto recientemente

Ahorrar 9%
Varios. Válvulas de tapónMisc. Plug Valves Not Specified
Agotado